TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の びん/容器類
TGK(東京硝子器械)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PVC広口びん
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(28本)
注文コード
02868713
品番
CE-1000
参考基準価格(税別)
¥8,960
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
容量(mL)
1000
仕様
キャップ材質:PP
TGK品番
323-22-45-03
材質
本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
型式
CE-1000
高さ(mm)
164
胴径(Φmm)
96