EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の ハイスエンドミル
EIKO(栄工舎)の ボールハイスエンドミル
HPMテーパーボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
65
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
6
注文コード
02870808
品番
HPTBE R1X3°
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・刃長・シャンク径
など
232
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
粉末ハイス
刃数
2枚刃
全長(mm)
65
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
6
大径(Φmm)
3.99
片角(°)
3