27493 袋ナット付片口ジョイント SUN UP 02872900

袋ナット付片口ジョイント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
適合ホース外径(Φmm)9
内容量1個注文コード02872900品番27493
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
¥279

黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施したホース継手で、外ネジとホースを接続できます。袋ナットにより取り付けやすい仕様です。

用途
外ネジとホースの接続。
適合規格
G1/4x9
本体寸法(mm)
36×18×18
本体質量(g)
19
適合ホース外径(Φmm)
9
材質
黄銅(真鍮) メッキ仕上げ
最高圧力(MPa)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする