SUN UP
袋ナット付片口ジョイント
黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施したホース継手で、外ネジとホースを接続できます。袋ナットにより取り付けやすい仕様です。
用途
外ネジとホースの接続。
材質
黄銅(真鍮) メッキ仕上げ
最高圧力(MPa)
1
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合規格
本体寸法(mm)
本体質量(g)
適合ホース外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02872900
27493
G1/4x9
36×18×18
19
9
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
02873216
27492
G1/8x7
25×14×14
9
7
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
02873539
27494
G3/8x11
39×22×22
29
11
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください