27504 三又ホース継手 SUN UP 02872936

三又ホース継手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
適合ホース外径(Φmm)11
内容量1個注文コード02872936品番27504
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施した三又形状のホース継手で、ホースの接続やエアーの分岐に使用できます。

用途
ホース同士の継手・エアーの分配に。
本体寸法(mm)
60×70×70
本体質量(g)
62
適合ホース外径(Φmm)
11
ホース口径(mm)
11
材質
黄銅(真鍮) メッキ仕上げ
最高圧力(MPa)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする