三又ホース継手

三又ホース継手 - SUN UP三又ホース継手 - SUN UP三又ホース継手 - SUN UP

黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施した三又形状のホース継手で、ホースの接続やエアーの分岐に使用できます。

用途
ホース同士の継手・エアーの分配に。
材質
黄銅(真鍮) メッキ仕上げ
最高圧力(MPa)
1
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(mm)
本体質量(g)
適合ホース外径(Φmm)
ホース口径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
028729362750460×70×70621111
オープン
¥699
¥769(税込)
5日以内出荷
028733022750360×70×704199
オープン
¥569
¥626(税込)
5日以内出荷
028734872750255×65×92977
オープン
¥479
¥527(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする