※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUN UP
Y型中間ニップル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
亜鉛ダイキャスト メッキ仕上げ
注文コード
02873076
品番
27517
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
Y型の形状をした継手で、ホースや配管をY字に分岐・接続できます。
用途
ホース同士をY型に接続。
材質
亜鉛ダイキャスト メッキ仕上げ
適合規格
G1/4
本体寸法(mm)
44×38×11
本体質量(g)
30
最高圧力(MPa)
1