曜日別特売

Y型中間ニップル

Y型中間ニップル - SUN UPY型中間ニップル - SUN UP

Y型の形状をした継手で、ホースや配管をY字に分岐・接続できます。

用途
ホース同士をY型に接続。
最高圧力(MPa)
1
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
適合規格
本体寸法(mm)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0287307627517亜鉛ダイキャスト メッキ仕上げG1/444×38×1130
オープン
¥469
¥516(税込)
5日以内出荷
0287317127518黄銅(真鍮) メッキ仕上げG3/846×45×1357
オープン
¥699
¥769(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする