ソリッドロングハンドリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02873118 品番 CSLHR 2.96X65X100
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質K10 刃数4枚刃 全長(mm)100 直径(Φmm)2.96 刃長(mm)65 シャンク径(Φmm)2.96 食付長さ(mm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする