SUN UP
袋ナット付中間ジョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合ホース外径(Φmm)
9
7
9
11
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02873119
品番
27496
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施したホース継手で、2本のホースを接続できます。袋ナット付きで確実な接続に適しています。
用途
ホース同士の継手。
本体寸法(mm)
85×18×18
本体質量(g)
54
適合ホース外径(Φmm)
9
ホース口径(mm)
9
材質
黄銅(真鍮) メッキ仕上げ
最高圧力(MPa)
1