袋ナット付中間ジョイント

袋ナット付中間ジョイント - SUN UP袋ナット付中間ジョイント - SUN UP袋ナット付中間ジョイント - SUN UP

黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施したホース継手で、2本のホースを接続できます。袋ナット付きで確実な接続に適しています。

用途
ホース同士の継手。
材質
黄銅(真鍮) メッキ仕上げ
最高圧力(MPa)
1
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(mm)
本体質量(g)
適合ホース外径(Φmm)
ホース口径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
028729972749797×22×22911111
オープン
¥949
¥1,044(税込)
5日以内出荷
028731192749685×18×185499
オープン
¥599
¥659(税込)
5日以内出荷
028733472749588×18×185477
オープン
¥529
¥582(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする