EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
ソリッドロングハンドリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02873161
品番
CSLHR 7.96X150X200
参考基準価格(税別)
¥59,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
用途
非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄
材質
K10
刃数
6枚刃
全長(mm)
200
直径(Φmm)
7.96
刃長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
7.96
食付長さ(mm)
7