SUN UP
異径中間ニップルソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合規格
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合規格
Rc1/2xR3/8
注文コード
02873162
品番
27527
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施した継手で、異なる径の内ネジと外ネジを接続できます。
用途
内ネジと外ネジの接続。
適合規格
Rc1/2xR3/8
本体寸法(mm)
31×30×30
本体質量(g)
62
材質
黄銅(真鍮) メッキ仕上げ
最高圧力(MPa)
1