SUN UP
異径中間ニップルソケット
黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施した継手で、異なる径の内ネジと外ネジを接続できます。
用途
内ネジと外ネジの接続。
材質
黄銅(真鍮) メッキ仕上げ
最高圧力(MPa)
1
内容量
1個
全6種類を絞り込む
品番
選択してください
27522
27523
27524
27525
27526
27527
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合規格
本体寸法(mm)
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02872918
27523
Rc1/4xR1/8
24×20×20
23
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
02873162
27527
Rc1/2xR3/8
31×30×30
62
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
02873198
27524
Rc1/4xR3/8
27×20×20
33
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
02873250
27526
Rc3/8xR1/2
31×25×25
54
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
02873329
27525
Rc3/8xR1/4
28×24×24
37
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
02873521
27522
Rc1/8xR1/4
22×16×16
18
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください