SUN UP
Y型中間ニップル
27518
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
黄銅(真鍮) メッキ仕上げ
注文コード
02873171
品番
27518
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
Y型の形状をした継手で、ホースや配管をY字に分岐・接続できます。
用途
ホース同士をY型に接続。
材質
黄銅(真鍮) メッキ仕上げ
適合規格
G3/8
本体寸法(mm)
46×45×13
本体質量(g)
57
最高圧力(MPa)
1