EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
ソリッドロングハンドリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02873188
品番
CSLHR 9.95X150X200
参考基準価格(税別)
¥106,800
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
用途
非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄
材質
K10
刃数
6枚刃
全長(mm)
200
直径(Φmm)
9.95
刃長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
9.95
食付長さ(mm)
7