27492 袋ナット付片口ジョイント SUN UP 02873216

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

袋ナット付片口ジョイント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
適合ホース外径(Φmm)7
内容量1個注文コード02873216品番27492
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
¥219

黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施したホース継手で、外ネジとホースを接続できます。袋ナットにより取り付けやすい仕様です。

用途
外ネジとホースの接続。
適合規格
G1/8x7
本体寸法(mm)
25×14×14
本体質量(g)
9
適合ホース外径(Φmm)
7
材質
黄銅(真鍮) メッキ仕上げ
最高圧力(MPa)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする