27526 異径中間ニップルソケット SUN UP 02873250

異径中間ニップルソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は適合規格など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合規格
Rc3/8xR1/2
注文コード
02873250
品番
27526
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
¥519

黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施した継手で、異なる径の内ネジと外ネジを接続できます。

用途
内ネジと外ネジの接続。
適合規格
Rc3/8xR1/2
本体寸法(mm)
31×25×25
本体質量(g)
54
材質
黄銅(真鍮) メッキ仕上げ
最高圧力(MPa)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする