EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
ヘリカルテーパーピンリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02873285
品番
HTPR #0
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
用途
非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH51
刃数
3枚刃
全長(mm)
60
直径(Φmm)
3.32
刃長(mm)
42
シャンク径(Φmm)
4.5
食付長さ(mm)
0.5