EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
ヘリカルテーパーピンリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02873301
品番
HTPR #4/0
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
用途
非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH51
刃数
3枚刃
全長(mm)
45
直径(Φmm)
2.33
刃長(mm)
32
シャンク径(Φmm)
3.5