27495 袋ナット付中間ジョイント SUN UP 02873347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

袋ナット付中間ジョイント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
適合ホース外径(Φmm)7
内容量1個注文コード02873347品番27495
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
¥529

黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施したホース継手で、2本のホースを接続できます。袋ナット付きで確実な接続に適しています。

用途
ホース同士の継手。
本体寸法(mm)
88×18×18
本体質量(g)
54
適合ホース外径(Φmm)
7
ホース口径(mm)
7
材質
黄銅(真鍮) メッキ仕上げ
最高圧力(MPa)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする