27542 ボール式エアーコック SUN UP 02873390

ボール式エアーコック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は適合規格など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合規格
Rc3/8xRc3/8
注文コード
02873390
品番
27542
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

黄銅(真鍮)製のボールバルブ式コックで、ハンドル操作によりエアーの流れを開閉できます。

用途
ハンドルによるエアーの開閉。
適合規格
Rc3/8xRc3/8
本体寸法(mm)
42×61×21
本体質量(g)
93
材質
黄銅(真鍮)
最高圧力(MPa)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする