ボール式エアーコック

ボール式エアーコック - SUN UPボール式エアーコック - SUN UPボール式エアーコック - SUN UPボール式エアーコック - SUN UP

黄銅(真鍮)製のボールバルブ式コックで、ハンドル操作によりエアーの流れを開閉できます。

用途
ハンドルによるエアーの開閉。
材質
黄銅(真鍮)
最高圧力(MPa)
1
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合規格
本体寸法(mm)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0287295227540R3/8xR3/840×61×1765
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
0287320727539R1/4xR1/440×59×1756
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
0287339027542Rc3/8xRc3/842×61×2193
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
0287344227541Rc1/4xRc1/440×59×1757
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする