EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
ヘリカルテーパーピンリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02873416
品番
HTPR 30
参考基準価格(税別)
¥244,600
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
用途
非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH51
刃数
3枚刃
全長(mm)
405
直径(Φmm)
30
刃長(mm)
318
シャンク径(Φmm)
32
食付長さ(mm)
1.5