SUN UP
ボール式エアーコック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合規格
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合規格
Rc1/4xRc1/4
注文コード
02873442
品番
27541
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
黄銅(真鍮)製のボールバルブ式コックで、ハンドル操作によりエアーの流れを開閉できます。
用途
ハンドルによるエアーの開閉。
適合規格
Rc1/4xRc1/4
本体寸法(mm)
40×59×17
本体質量(g)
57
材質
黄銅(真鍮)
最高圧力(MPa)
1