※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUN UP
三又ホース継手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合ホース外径(Φmm)
7
7
9
11
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02873487
品番
27502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施した三又形状のホース継手で、ホースの接続やエアーの分岐に使用できます。
用途
ホース同士の継手・エアーの分配に。
本体寸法(mm)
55×65×9
本体質量(g)
29
適合ホース外径(Φmm)
7
ホース口径(mm)
7
材質
黄銅(真鍮) メッキ仕上げ
最高圧力(MPa)
1