ヘリカルテーパーピンリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02873495 品番 HTPR 8.5
参考基準価格(税別)¥26,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51 刃数3枚刃 全長(mm)205 直径(Φmm)8.5 刃長(mm)163 シャンク径(Φmm)11 食付長さ(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする