EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の 超硬リーマ
超硬ソリッドアルミ用リーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
1.2
注文コード
02873538
品番
CSR-DLC 1.2
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
580
種類から選べます
他の種類を見る
用途
アルミ/非鉄金属/合金鋼
材質
K10
刃数
4枚刃
全長(mm)
50
直径(Φmm)
1.2
刃長(mm)
15
シャンク径(Φmm)
3
表面処理
DLCコーティング
食付長さ(mm)
0.3