シンプルスナッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
タイプオーフ
内容量1個注文コード02873722品番21531
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

小型、軽量で持ち運びが容易。全長が短くて空間を有効に活用可能。
シーブ網道のRが小さく小型ワイヤーロープを痛めない。
シーブと側板の間にワイヤーロープが挟まらない形状。

用途
ワイヤー、ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に使用します。
タイプ
オーフ
使用荷重(kg)
250
本体
スチール
車径(mm)
50
車溝幅(mm)
9
頭部
炭素鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする