曜日別特売
CSR-DLC 11.05 超硬ソリッドアルミ用リーマ EIKO(栄工舎) 02874116

超硬ソリッドアルミ用リーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード02874116品番CSR-DLC 11.05
12月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は44,980円となります。
参考基準価格(税別)¥60,200販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
用途アルミ/非鉄金属/合金鋼材質K10刃数6枚刃全長(mm)90直径(Φmm)11.05刃長(mm)40シャンク径(Φmm)10表面処理DLCコーティング食付長さ(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする