代表画像です。
エスコ
ポリダクト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
材質
ポリエチレン
注文コード
02874117
品番
EA897K-401B【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,700
¥
6,198
バスケットに入れる
自由にカットして様々な用途に使用できます。
用途
梱包資材や送風機の簡易ダクト、農業資材などに
材質
ポリエチレン
公差(mm)
±300
折幅(mm)
300
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
厚さ(mm)
0.1
寸法(mm×m)
Φ191×100
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)