クロマトグラフ管 コック付

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 TGK品番330-13-90-64 注文コード02874121 品番330-13-90-64
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥21,562
販売価格(税別)
19,602
この商品はTGK品番など7種類から選べます 他の種類を見る
上部透明共通19/38 カラム長さ(mm)300 カラム内径(Φmm)20 TGK品番330-13-90-64 スペースFine透明共通摺合せガラス器具について

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02874121
2020-11-22
用途:
カラムクロマトグラフィーによる分取作業
その他業種

商品については特に問題ありません。
モノタロウさんのページ内の商品に関する情報がもっとわかりやすいとよかったです
(フィルターのあるなし、コックの材質等)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする