CR-LAD1110BK【ワケあり】 スタンド サンワサプライ 02874458

CR-LAD1110BK【ワケあり】 スタンド サンワサプライ 02874458
CR-LAD1110BK【ワケあり】 スタンド サンワサプライ 02874458
CR-LAD1110BK【ワケあり】 スタンド サンワサプライ 02874458
CR-LAD1110BK【ワケあり】 スタンド サンワサプライ 02874458
CR-LAD1110BK【ワケあり】 スタンド サンワサプライ 02874458
CR-LAD1110BK【ワケあり】 スタンド サンワサプライ 02874458
CR-LAD1110BK【ワケあり】 スタンド サンワサプライ 02874458
CR-LAD1110BK【ワケあり】 スタンド サンワサプライ 02874458
CR-LAD1110BK【ワケあり】 スタンド サンワサプライ 02874458
CR-LAD1110BK【ワケあり】 スタンド サンワサプライ 02874458
CR-LAD1110BK【ワケあり】 スタンド サンワサプライ 02874458
CR-LAD1110BK【ワケあり】 スタンド サンワサプライ 02874458

スタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可お客様組立品当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
02874458
品番
CR-LAD1110BK【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥14,980¥12,980

高さの調節、角度の調節ができるモニタースタンドです。
机上面からVESA取付け部の中心までの高さを、259mm~364mmの間で任意の位置で調節可能です。
目線の高さ、見やすい高さに調節することにより、より良い姿勢に保てたり、作業効率を上昇したりすることができます。
32インチまでのテレビ、モニターの取付か可能です。
画面は360°回転可能で、横向きにも縦向きにも取り付けできます。 ※32インチの場合は横向きのみの取付けが可能です。縦向きには取付けできません。
左右60°、上方向に30°の角度調節が可能です。設置環境に合わせて調節できます。
台座部にデスクへねじ固定するための直径10mmの穴が開いています ※固定用ネジは固定させる箇所の材質をご確認いただき、別途ご購入ください。
VESA100×100、75×75に対応しています。
VESA変換金具CR-LAVESA200を使用すれば、VESA200対応モニターの取付けも可能です。 ※耐荷重は8kgです。VESA変換金具を使用する場合、モニターと変換金具を合わせた重量が8kg以下になるかどうかご確認ください。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
付属品
スパナ、ボルト×6(M6×20:2本、M4×10:4本)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
アーム/アルミ土台・取付金具/鉄
使用工具
プラスドライバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
397.5×252×324~429
取付け方法
据置き
組立時間
約20分
適合モニターサイズ
最大32インチ、最大8kg
支柱径(Φmm)
約42
設置形態
1台
総耐荷重(kg)
8
組立人数
2
対応VESA規格
75×75、100×100
可動範囲(°)
画面回転(ローテーション):360、画面左右(パン):60、画面上下(チルト):30
注意
※VESA200×200対応テレビはVESA変換金具「CR-LAVESA200」(別売)の使用で取付可能です。
※32インチモニターを取り付ける場合、縦向きでの取付はできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする