第一大宮
ウォールキーパーシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(20枚)
注文コード
02874686
品番
WP-1500【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥51,100
ポリプロピレン中空プラダンで出来た超軽量な壁養生材の固定治具です。
養生くんを固定する際、直接壁にテープを貼る必要がないので、糊残りの心配がありません。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×200×1500
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
7
色
白
タイプ
ウォールキーパー