Panasonic(パナソニック)
コスモシリーズ シングルコンセント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
1個
1箱(10個)
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02875106
品番
WN1051SW
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
色
ホワイト
形状
平刃タイプ
タイプ
扉付
種類
埋込コンセント
極数
2P
定格電圧(V)
125
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
15
入数(個)
10
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意