コンセント の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-05-10
用途: 電気の点検業務
その他業種
15A・20A兼用接地角型コンセント を購入しました。
点検時に既設のコンセントが破損していたため、交換用として使用しました。
取り付けも問題なく行え、しっかりした作りで安心感があります。
15A・20A兼用なので使い勝手も良く、現場でも扱いやすい印象です。
交換後は見た目もきれいになり、接続状態も安定。
安全面でも安心できるので、良い製品だと感じました。
対象商品 : 41057913
2026-01-05
用途: 壁にコードをはわせてコンセントを設置
コードを横方向に出す開口部が無い。それは止むなく承知せざるを得ないが、ニッパ、ヤスリなどを使って開口部を作るケースに配慮した設計になつていないことは残念だった。
対象商品 : 35183373
2023-08-06
用途: コンセント増設に
エアコン用コンセントの増設に使用しました。
ホームセンターなどでは安い物も有りますが作りは良く無い物が有ります。
安全性の必要な物ですので信頼できるメーカーの物が良いと思います。
対象商品 : 35183373
2020-07-20
用途: 電気自動車の200V充電用コンセント
室内にある電気自動車用の充電コンセントとして使用しており、十分機能を果たしています。コスト的にも安価なので、助かります。
2人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04






















