WKS181 リファインシリーズ 15A・20A兼用露出コンセント Panasonic(パナソニック) 02875262

WKS181 リファインシリーズ 15A・20A兼用露出コンセント Panasonic(パナソニック) 02875262
WKS181 リファインシリーズ 15A・20A兼用露出コンセント Panasonic(パナソニック) 02875262
WKS181 リファインシリーズ 15A・20A兼用露出コンセント Panasonic(パナソニック) 02875262

リファインシリーズ 15A・20A兼用露出コンセント

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
定格電圧(V)
125
極数
2P
注文コード
02875262
品番
WKS181
参考基準価格(税別)¥3,925販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
¥3,098

薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします

定格電圧(V)
125
極数
2P
コンセント形状
2P 15/20A 125V
形状
平刃タイプ
種類
露出コンセント
コンセント個数
1
定格電流(A)
15/20
入数(個)
5

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41028014
2024-11-10
用途: エアコンの露出コンセント

100vにはアースがなくて200vにはある。逆にしてもらいたい。壁裏から穴を開けて取付する時に配線が見えないような施工が出来るようにしてもらいたい。

対象商品 : 41028005
2020-09-06
用途: エアコンの電気配線用
namazuyaうさぎ堂 様

新規のエアコンの電源の為に購入。問題なく使用できている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする