コンセント

コンセント - ホリエ金物コンセント - ホリエ金物

4ヶ口コンセント ワンタッチ式

コード
黒色
コード種類
VFFコード1.9m
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03124471NC-1517黒色黒色
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
03124866NC-1517茶色茶色
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする