コンセント

コンセント - ホリエ金物コンセント - ホリエ金物

【特徴】VCTFKコード(二重被覆)、ワンタッチ式

コード種類
VCTFKコード2m
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
コード
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03124586NC-1502茶茶色茶色
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
03124620NC-1502白白色白色
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
03124848NC-1502黒黒色黒色
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする