WF2039W 家具用ミニダブルコンセント Panasonic(パナソニック) 02875350

WF2039W 家具用ミニダブルコンセント Panasonic(パナソニック) 02875350
WF2039W 家具用ミニダブルコンセント Panasonic(パナソニック) 02875350
WF2039W 家具用ミニダブルコンセント Panasonic(パナソニック) 02875350

家具用ミニダブルコンセント

(11件のレビュー)
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
色白
内容量1箱(10個)注文コード02875350品番WF2039W
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
色
白
形状
平刃タイプ
種類
埋込コンセント
極数
2P
定格電圧(V)
125
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
15
入数(個)
10

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-04-10
用途: 化粧台の天板に増設
運輸・通信業

妻の化粧台の天板に当コンセントを増設致しました。以前からヘアアイロンやドライヤーを足元のコンセントから使用していたのが気になっていて不便そうなので卓上へ増設致しました。
コンセントを挿入する穴を加工するのはマルチツールがあったので簡単でした。
妻も喜んでくれて大変満足です。

対象商品 : 41053056
2021-05-22
用途: DIYで家具作り
運輸・通信業

テレビボードを作る時に使いました。天板と全面下に2ヶ所取り付けました。部屋の中の延長コードを無くす事が出来たいへん満足しています。

対象商品 : 41053056
2019-12-10
用途: テーブルタップんp無用化

いつもは家具の間からテーブルタップを引き出して家電を使っていたが、邪魔で見栄えも悪いので、天井固定型のラックの最下部部分に木をくり抜いて取付。見栄えも良く使い勝手も最高になった。ただこの手のパネルは板厚があるのでくり抜くのにてこずった。

1人が参考にしています
対象商品 : 41053056
2018-03-10
用途: 経年劣化品との交換
その他業種

十分満足しています。もっと早く交換すれば良かった。送料がもっと安くならないか?

対象商品 : 41053056
2017-05-11
用途: レンジ台のコンセント老朽化対策
その他業種

素早い納品に満足
取付け方法に関する情報が少なく現物を見てから検討することになった
購入前にもう少し図面などの情報があれば便利

2人が参考にしています
対象商品 : 35182935
2016-10-06
用途: 店舗の修理

Fケーブルに接続がねじ締め式で通常のコンセントより多少手間はかかります。
フェースプレートがはがれやすく、プレートのみで購入できるとさらにベターです。

対象商品 : 41053056
2016-09-21
用途: 新規オープン時のコンセントに
サービス業

まだ取り付けていないですが、迅速に対応をしていただき、直ぐに到着しました。ありがとうございました。

対象商品 : 35182935
2015-09-28
用途: 家具用のコンセントとして
建設業・工事業

スリムな形状で納まりがきれいに仕上がりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする