WKS294 リファインシリーズ 15A・20A兼用露出アースターミナル付接地コンセント Panasonic(パナソニック) 02875411

WKS294 リファインシリーズ 15A・20A兼用露出アースターミナル付接地コンセント Panasonic(パナソニック) 02875411
WKS294 リファインシリーズ 15A・20A兼用露出アースターミナル付接地コンセント Panasonic(パナソニック) 02875411
WKS294 リファインシリーズ 15A・20A兼用露出アースターミナル付接地コンセント Panasonic(パナソニック) 02875411

リファインシリーズ 15A・20A兼用露出アースターミナル付接地コンセント

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1箱(5個)
内容量1箱(5個)注文コード02875411品番WKS294
参考基準価格(税別)¥6,950販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします

極数
2P
形状
平刃タイプ
種類
露出コンセント
定格電圧(V)
250
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15/20A 250V
定格電流(A)
15/20
適合電線
Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
入数(個)
5

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35183416
2024-05-05
用途: IHコンロに使用
農・林・水産業

上手く会いました
簡単な工事でした
有難う御座いました

対象商品 : 35183416
2018-12-30
用途: IHコンロ設置のための親切工事用に。
不動産業

露出の新設工事には、非常にしっかりいた構造で安心感を持って使用できました。

対象商品 : 35183416
2015-04-27
用途: IHヒーター用電源のコンセント位置変更のため
農・林・水産業

薄型で、問題なく取り付け工事ができました。使用上も問題ありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする