WK1562SW 接地15A露出抜け止めダブルコンセント(仮設用)(フル端子) Panasonic(パナソニック) 02875447

WK1562SW 接地15A露出抜け止めダブルコンセント(仮設用)(フル端子) Panasonic(パナソニック) 02875447
WK1562SW 接地15A露出抜け止めダブルコンセント(仮設用)(フル端子) Panasonic(パナソニック) 02875447
WK1562SW 接地15A露出抜け止めダブルコンセント(仮設用)(フル端子) Panasonic(パナソニック) 02875447

接地15A露出抜け止めダブルコンセント(仮設用)(フル端子)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1箱(5個)
内容量1箱(5個)注文コード02875447品番WK1562SW
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398
形状
抜止タイプ
色
ホワイト
種類
露出コンセント
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
コンセント個数
2
コンセント形状
(抜止形)接地2P 15A 125V
定格電流(A)
15
結線方式
ねじなし端子式
入数(個)
5

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50821953
2023-06-22
用途: 電気工事
教育・研究機関

貸し出し用に数本電源コードを用意していたが戻って来ず無くなってしまったので
この仮設用で対応しようと思う、Fケーブルは使いづらいし見つけやすいので良いのではないか。

対象商品 : 50821953
2021-09-29
用途: 仮設分電盤新設
電気・ガス・熱供給・水道業

先ずは、ビス穴が5箇所有りしっかりと固定出来る為、安心安全な取付けができました。またフル端子かつ抜けどめも最適!接地接続も出来申し分ない!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする