WKS217 リファインシリーズ 100V用コンセント Panasonic(パナソニック) 02875490

WKS217 リファインシリーズ 100V用コンセント Panasonic(パナソニック) 02875490
WKS217 リファインシリーズ 100V用コンセント Panasonic(パナソニック) 02875490
WKS217 リファインシリーズ 100V用コンセント Panasonic(パナソニック) 02875490

リファインシリーズ 100V用コンセント

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
この商品はコンセント個数・極数・内容量など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(5個)
コンセント個数
2
極数
接地2P
注文コード
02875490
品番
WKS217
参考基準価格(税別)¥8,150販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398
極数
接地2P
コンセント個数
2
コンセント形状
接地2P 15A 125V
結線方式
速結端子式
形状
抜止タイプ
種類
露出コンセント
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合電線
Φ1.6、Φ2
入数(個)
5

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41027856
2025-03-20
用途: 2線コンセントの増設
その他業種

2線をワンタッチて、施工できるので、丸端子加工する必要がなく、時間も節約でき大変助かる商品でした。
以前の手間隙が嘘のようで、次回から真っ先に使う予定です。
ありがとうございました。

1人が参考にしています
2025-02-13
用途: 速結端子だったのは知らなくてラッキー
株式会社かねはら 様(サービス業)

屋外照明の増設で、ボックス内に取り付けました。
狭いボックス内で輪作りするのかと思っていたら、速結端子でラッキーでした

1人が参考にしています
対象商品 : 41027892
2024-03-25
用途: 電気工事

リフォーム工事にて取替等依頼されるので必要数のみ購入出来るのでいいと思います。商品は何の問題もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする