曜日別特売
330-15-52-03 Fine 共通球入冷却器 TGK(東京硝子器械) 02876011

Fine 共通球入冷却器

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
下部共通24/40
上部共通15/25
冷却部長さ(mm)200
内容量1個注文コード02876011品番330-15-52-03
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥15,899
販売価格(税別)
14,454

接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。

上部共通15/25下部共通24/40冷却部長さ(mm)200TGK品番330-15-52-03スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02875993
2013-11-06
用途: 有機合成の還流、溶媒精製の還流

冷却管の出入口に角度がつけられており、ホースがよじれにくいので、他社の製品よりも使いやすい。また、価格も玉入り冷却器にしては安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする