共通吸引栓 直管

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02876483 品番 330-15-57-01
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,138
販売価格(税別)
3,762
共通15/25 TGK品番330-15-57-01 材質ガラス サイズ最上部から次の括れまでの長さ:10mm、先端から直管長さ:50mm(摺合せ部含まず) スペースFine透明共通摺合せガラス器具について 吸引口外径(Φmm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02876492
2018-02-13
用途:
試料気体をガラス製容器に導入し、また排出するためのアダプタとして利用
エルケム・ジャパン株式会社 様 (製造業)

共通摺り合わせのため当然ですが、他社のメスジョイントにもピッタリ装着でき、着脱に支障はありません。また、内圧と外圧の差が10kPa以下、2〜3分以内であれば、リークはあまり気にならないレベルです。100℃のスチームを通じたことがありますが、割れたり密着するといった不都合はありませんでした。

対象商品:
02876483
2015-02-24
用途:
有機化合物の真空乾燥

摺りつきなすフラスコを真空ラインにつなぐときに利用しています。コストパフォーマンスがいいのかは不明ですが、あったほうが作業は効率化されます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする