TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せガラス器具
共通吸引栓 曲管90°
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
TGK品番
330-15-57-11
注文コード
02876526
品番
330-15-57-11
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,247
販売価格(税別)
¥
3,861
バスケットに入れる
この商品は
TGK品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
吸引口外径:8Φmm
コックなし
共通
15/25
TGK品番
330-15-57-11
サイズ
上部山部分の外径/9.3mm、ム留めの外径:7.6mm
スペース
Fine透明共通摺合せガラス器具について