曜日別特売
CSR-DLC 1.76 超硬ソリッドアルミ用リーマ EIKO(栄工舎) 02876801

超硬ソリッドアルミ用リーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード02876801品番CSR-DLC 1.76
12月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途アルミ/非鉄金属/合金鋼材質K10刃数4枚刃全長(mm)50直径(Φmm)1.76刃長(mm)18シャンク径(Φmm)3表面処理DLCコーティング食付長さ(mm)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする