曜日別特売
CSR-DLC 4.43 超硬ソリッドアルミ用リーマ EIKO(栄工舎) 02877738

超硬ソリッドアルミ用リーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード02877738品番CSR-DLC 4.43
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途アルミ/非鉄金属/合金鋼材質K10刃数6枚刃全長(mm)70直径(Φmm)4.43刃長(mm)30シャンク径(Φmm)4表面処理DLCコーティング食付長さ(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする