EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の 超硬リーマ
コーティング ソリッドリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
6.4
全長(mm)
80
注文コード
02879357
品番
CSR-C 6.4
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・全長
など
698
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
材質
超微粒子
刃数
6枚刃
全長(mm)
80
直径(Φmm)
6.4
刃長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
6
表面処理
TiCNコーティング
食付長さ(mm)
0.8