佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 検出・センサ
佐藤計量器製作所の センサ
佐藤計量器製作所の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
佐藤 MCーK7103センサ(7000PRT2/1110/1120用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02882117
品番
MC-K7103(8250-56)
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱コード1.5m付
用途
SK-L400T、SK-1110、SK-1120用アスファルト用センサ
アスファルト用(オールステンレス)
TGK品番
359-70-23-07
仕様
測定範囲:センサーにより異なります。湿度:80%以下・分解能:0.1℃・電源:単4アルカリ乾電池6本(連続使用30時間以上)ACアダプター(別売)
型式
MC-K7103
スペース
標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース
形状(mm)
5.0Φ×250
使用温度(℃)
0〜+300